Plastikinių vamzdžių pjoviklis

Prekės Nr.: 819625
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 30 mm
Pjovimo ratuko plotis 6,25 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 4,85 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 6 mm - 76 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius 4
Pjovimo ratukų skaičius 1
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 819625
EAN / GTIN 4045197721471
Gamintojo numeris 819625
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš aliuminio slėginio liejinio su 4 kreipiančiaisiais ratukais ir grioveliu. Terkšlės principu ir grįžtamąja spyruokle greitai reguliuojamas sraigtas. Ergonomiška rankena su atsarginiu pjovimo ratuku.

Paskirtis:

PE, PP, VPE, PB ir PVDF vamzdžių pjovimui.
Pakeitus pjovimo ratuką, galima pjauti ir varinius, aliuminius bei plonasienius nerūdijančiojo plieno vamzdžius. (Galima užsisakyti papildomai.)

Atsarginė dalis:

Atsarginius varžtus žr. Nr. 819630 ir atsarginius pjovimo ratelius žr. Nr. 819613; 819620.