Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 814006 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
382 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patikrinta iki 1 000 V
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
Spalva oranžinės spalvos; raudona
Keičiamos lūpos ne
Su skale taip
Maksimalus rakto dydis 24 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis reguliuojamas veržliaraktis
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN EN 60900; VDE 0682-201
Bendras ilgis 200 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Gamintojo numeris 814006 200
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.