Reguliuojamas veržliaraktis izoliuotas pagal VDE, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 814006 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
maksimalus rakto dydis 28 mm
visas ilgis 10 in
nekibirkščiuojantis ne
Padalos taip
Rankenos apvalkalas taip
Produkto rūšis Reguliuojamas veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 814006 250
EAN / GTIN 4067263152415
Gamintojo numeris 814006 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankenos su kelių komponentų apvalkalu, izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.