Forstner grąžtas 35 mm

Prekės Nr.: 795150 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 35 mm
visas ilgis 90 mm
Koto dydis 10×30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795150 35
EAN / GTIN 9002696009450
Gamintojo numeris 031003500

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Specialus plienas; standartinis medienos, dalinai ir kietmedžio, gręžimas. Aštrios pjovimo briaunos užtikrina švarų aklinųjų kiaurymių pjovimą, tuo pačiu sumažinamas perkaitimo pavojus.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvalių kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį