Akumuliatorinis kniediklis Birdie®, Tipas: CAS

Prekės Nr.: 770501 CAS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Prietaiso eiga 25 mm
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki 5 mm
Įmušimo jėga 10000 N
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Svoris su akumuliatoriumi 1,3 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Aklinųjų kniedžių kniediklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770501 CAS
EAN / GTIN 4007081111973
Gamintojo numeris 1746720
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Modelis:

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

Privalumai:

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina veikimą.
Mažas, patogus ir tik 900 g be akumuliatoriaus. Skirtingomis spalvomis sužymėtus antgalius lengva parinkti tinkamam kniedikliui. Labai lengvas ir greitas antgalių keitimas bei techninė kumštelių priežiūra be jokių įrankių. Skaidrus surinkimo indas leidžia nuolat kontroliuoti kniedžių smaigalių kiekį. Naudojantis nauja Click & Twist funkcija talpą galima greitai ir lengvai ištuštinti.

Tiekiama:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS L-BOXX. Antgaliai 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 ir 17 / 32.