Ličio jonų greitojo keitimo akumuliatorius CAS, Talpa: 2,0Ah

Prekės Nr.: 770524 2,0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CAS
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18,0 V
Tinka GESIPA 18 voltų akumuliatoriniai prietaisai
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Gamintojo numeris 1679689
Gamintojas / atsakingas asmuo SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Germany, www.gesipa.de

Aprašymas

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tinka:

Visi produktai tinkami skirtingų įtampos klasių Cordless Alliance System (CAS) platformos produktams.

Tinka:

Aklinųjų kniedžių kniediklis / aklinųjų kniedinių veržlių prietaisas: Nr. 770501 dyd. CAS; Nr. 770504 dyd. CAS; Nr. 770506 dyd. CAS; Nr. 770530 dyd. CAS