{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| medžiagų naudojimas | nailonas | |
| kietis | vidutinio kietumo | |
| Smūgių paviršiaus skersmuo | 30 mm | |
| Bendras svoris | 450 g | |
| Bendras ilgis | 340 mm | |
| korpuso medžiaga | plienas | |
| Smūgių paviršiaus forma | apval | |
| nedyla | taip | |
| Galvutės ilgis | 98 mm | |
| Savybės | be atatrankos | |
| Korpusai | taip | |
| minkšto plaktuko antgalis | 1 | |
| Ilgis, kotas | 310 mm | |
| Medžiaga, kotas | Riešutmedis | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754755 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515054652 | |
| Gamintojo numeris | 754755 30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |