Mažos kabelių žirklės, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 730100 125
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 427 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kerpa iki ⌀ 8 mm
visas ilgis 125 mm
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 730100 125
EAN / GTIN 4069515014847
Gamintojo numeris 730100 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Viršūnė su pjautuvo formos ašmenimis. Kojelės su plastikinėmis rankenomis. Pjauna lygiai, švariai, neglamžo.
Lengvas modelis iš nerūdijančioo plieno.

Paskirtis:

Varinių ir aliuminių kabelių kirpimui.