• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. be dėžės

Prekės Nr.: 680305
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas palaidi
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Pridedamų dalių skaičius 59 vnt.
Gamintojo pavadinimas Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter
Pakuotė palaidi
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680305
EAN / GTIN 2050001017697
Gamintojo numeris 680305
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Paskirtis:

Vertingi kokybiški įrankiai renginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

STABILA® medinė liniuotė: 1 vnt. Nr. 466005 dyd. 2
Vielinis šepetys: 1 vnt. Nr. 575000 dyd. 3
DICK dildžių dirbtuvėms rinkinys, įkartų dydis 2, su rankena, suvyniojamame dėkle: 1 vnt. Nr. 517200 dyd. 200 (5 vnt.)
PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220 dyd. 150
GARANT veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys 6 − 34 mm, su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610610 dyd. 12 (6×7 - 30×34 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su plastikiniu dėklu: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 8 (2 – 10 mm)
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 660910 dyd. 5 (3,5 – 8 mm)
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 664800 dyd. 6,5
Įtampos iki 250 V matuoklis: 1 vnt. Nr. 665022 dyd. 3,5
PB Swiss Tools raktas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668100 dyd. 1; 2
KNIPEX® kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701500 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705500 dyd. 250
KNIPEX® žnyplės: 1 vnt. Nr. 706610 dyd. 210
Universalios replės-žnyplės: 1 vnt. Nr. 708205 dyd. 250
KNIPEX®plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713150 dyd. 160
Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719805 dyd. J2
Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719905 dyd. A2
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724900 dyd. 160
RENNSTEIG plokščias kaltas: 1 vnt. Nr. 740500 dyd. 175
RENNSTEIG pramuštuvų rinkinys ir žymekliai: 1 vnt. Nr. 745600 dyd. 6 (2 – 6 mm; 120 mm)
Šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300
Plaktukas su nailoniniais antgaliais: 1 vnt. Nr. 754120 dyd. 32
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831700 dyd. 110
Fiksuotas kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844300 dyd. 175
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083532 dyd. 125
Izoliacinė juosta, juoda: 1 vnt. Nr. 083654 dyd. BLACK
Žymeklis, mėlynas: 1 vnt. Nr. 085154 dyd. B

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.