• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Universalus krepšys su 4 stalčiais ir ratukais

Prekės Nr.: 691730
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga iš plastiko
Svoris 6 kg
Įranga panaudojimas; Tekinimo laikiklis; stalčiai; Rankena
Spalvų tonai, raudona Švytinti raudona
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas; raudona
Vidinis plotis 220 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Vidinis gylis 410 mm
Skaičius, stalčiai 4
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Savybė atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691730
EAN / GTIN 4006793176317
Gamintojo numeris 44500581
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Su ištraukiamais stalčiais iš nelūžtančio, alyvai, rūgštims ir benzinui atsparaus polietileno, naudojant dėklus ir skirtukus galima sukurti norimus skyrius. Užsegtoje rankinėje neišsimėtys ir nesusimaišys net ir mažiausios dalys. Priekinė sienelė, šoninės sienelės ir dugnas ypač tvirti, kraštai sustiprinti aliuminio kampuočiais.
Kaip Nr. 691720, tačiau su teleskopine rankena ir ratukais.

Tiekiama:

Rankinė su skirtukais: 4 viduriniai skirtukai Nr. 691760, 4 įdedami padėklai Nr. 691750, 8 maži skirtukai Nr. 691770 (jais galima 1 stalčių suskirstyti pagal poreikius.)

Priedai pasirinktinai:

Skirtukai Nr. 691750691770 ir skirtukai Nr. 691780.