• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

1 vidutinis skirtukas

Prekės Nr.: 691760
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 3002
Aprašyta dalis visas straipsnis
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Gamintojo pavadinimas Mittelsteg
Pakuotė palaidi
Medžiaga iš plastiko
Spalva raudona
Skaičius 1 vnt.
Gylis 110 mm
Aukštis 36 mm
Su etikečių laikikliu ne
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691760
EAN / GTIN 4006793514669
Gamintojo numeris 900003166
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Iš nelūžtančio, alyvai, rūgštims ir benzinui atsparaus polietileno.

Paskirtis:

Vidutiniai skirtukai įdėklo perskyrimui perpus Nr. 691750.