Antgalių rinkinys su sukimo rankena 32 vnt. M

Prekės Nr.: 676100 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
499 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KK 70 Allround
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 32
Rankena Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676100 M
EAN / GTIN 4013288157027
Gamintojo numeris 05057110001

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Paskirtis:

Populiariausi standartiniai profiliai paprastoms varžtinėms jungtims.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675220 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3
„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys