Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Tipas: 3

Prekės Nr.: 659950 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 300 Hex
Spalva žalios spalvos; juoda
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Geležtės ilgis 65 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Nustatytas sukimo momentas 3
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma fiksuot.
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 3 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 3 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 10 %
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis L 175 mm
Bendras svoris 124 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659950 3
EAN / GTIN 4013288096449
Gamintojo numeris 05027912001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Pasiteisinusi ergonomiška rankena, nuo 5 Nm; pistoleto formos. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui tinkamu sukimo momentu.
Rankenoje esančios mechaninės dalys fiksavimo žiedu apsaugomos nuo netyčinio perreguliavimo. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenos gale.
Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina. Daugiau veržti varžto nebegalima.
Dyd. 2−4 tinka varžtams su vidiniu šešiabriauniu.
Dyd. TX6−TX20 - varžtams su Torx® profiliu.
Dyd. 6IP − 20IP − varžtams su TorxPlus® profiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka keičiamosioms plokštelėms montuoti.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.