{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 300 Hex | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±10 % | |
| Bendras ilgis L | 175 mm | |
| Geležtės ilgis | 65 mm | |
| nustatytas sukimo momentas | 2 Nm | |
| nustatytas sukimo momentas | 200 cNm | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Prijungimo forma | fiksuota | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
| Nustatytas užveržimo momentas | taip | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svoris | 124 g | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 659950 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288096432 | |
| Gamintojo numeris | 05027911001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |