{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 300 Hex | |
| Spalva | žalios spalvos; juoda | |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvas | |
| Geležtės ilgis | 65 mm | |
| Slipper funkcija | taip | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm | |
| Nustatytas sukimo momentas | 1,4 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
| Skalės skalės matavimo vienetas | cNm | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin. | |
| Feedback | ryškus | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Priveržimo kryptis | dešinin. | |
| Jungčių forma | fiksuot. | |
| Matavimo įrankiai | mechanin. | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas | |
| Indikatorius | analogin. | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 1,4 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 1,4 Nm | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 10 % | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Visas ilgis L | 175 mm | |
| Bendras svoris | 124 g |
| Produkto numeris | 659950 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288096425 | |
| Gamintojo numeris | 05027910001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |