{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo | Preajustable | |
| Forma de la conexión | fijo/a | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Rango de par de giro mín. | 3 Nm | |
| Rango de par de giro máx. | 3 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 10 % | |
| Par ajustado | 3 | |
| Longitud total L | 175 mm | |
| Peso total | 124 g | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Longitud cuchilla | 65 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Denominación del fabricante | 300 Hex | |
| Color | verde; negro | |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
| Función slipper | no | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Ajuste del valor de disparo | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Datos protocolables | no | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Indicación | analógico/a |
| Número de artículo | 659950 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288096449 | |
| Número del fabricante | 05027912001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |