{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 300 Hex | |
| Barva | zelena; črna | |
| Pogonski profil | 6-kotni izvijač | |
| Dolžina rezila | 65 mm | |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
| Enota za merjenje navora | cNm | |
| Nastavljeni vrtilni moment | 300 | |
| Velikost, trdno | 1/4 col | |
| Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
| Princip proženja | mehanska drsna sklopka | |
| Signal sprožilnika | akustično; haptično | |
| Povratne informacije | izklopilno | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | momentni izvijač | |
| Smer zatezanja | desno | |
| Oblika priključka | trdno | |
| Merilno orodje | mehansko | |
| Merilne funkcije | vrtilni moment | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Območje navora, min. | 3 Nm | |
| Območje navora, maks. | 3 Nm | |
| Natančnost navora v smeri urinega kazalca | 10 % | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Celotna dolžina | 175 mm | |
| Skupna masa | 124 g |
| Številka izdelka | 659950 3 | |
| EAN/GTIN | 4013288096449 | |
| Številka proizvajalca | 05027912001 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |