Dinamometrinis atsuktuvas TX10

Prekės Nr.: 659950 TX10

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 300 TX
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±10 %
Bendras ilgis L 175 mm
Geležtės ilgis 65 mm
nustatytas sukimo momentas 2 Nm
nustatytas sukimo momentas 200 cNm
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma fiksuota
Matavimo prietaisai mechaninis
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Nustatytas užveržimo momentas taip
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas pirminis sureguliavimas
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 118 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659950 TX10
EAN / GTIN 4013288093370
Gamintojo numeris 05027934001

Aprašymas

Modelis:

Pasiteisinusi ergonomiška rankena, nuo 5 Nm; pistoleto formos. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui tinkamu sukimo momentu.
Rankenoje esančios mechaninės dalys fiksavimo žiedu apsaugomos nuo netyčinio perreguliavimo. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenos gale.
Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina. Daugiau veržti varžto nebegalima.
Dyd. 2−4 tinka varžtams su vidiniu šešiabriauniu.
Dyd. TX6−TX20 - varžtams su Torx® profiliu.
Dyd. 6IP − 20IP − varžtams su TorxPlus® profiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka keičiamosioms plokštelėms montuoti.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį