Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Tipas: 9IP

Prekės Nr.: 659950 9IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
Jungčių forma fiksuot.
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Sukimo momento diapazonas min. 1,4 Nm
Sukimo momento diapazonas maks. 1,4 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 10 %
Nustatytas sukimo momentas 1,4
Visas ilgis L 175 mm
Bendras svoris 117 g
Priveržimo kryptis dešinin.
Geležtės ilgis 65 mm
Standartas DIN EN ISO 6789
Gamintojo pavadinimas 300 IP
Spalva žalios spalvos; juoda
Perdavos profilis atsuktuvas Torx Plus® varžtams
Slipper funkcija ne
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Duomenys protokoluojami ne
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Indikatorius analogin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659950 9IP
EAN / GTIN 4013288093400
Gamintojo numeris 05028043001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Pasiteisinusi ergonomiška rankena, nuo 5 Nm; pistoleto formos. Kiekvienas atsuktuvas nustatytas konkretaus dydžio varžtui tinkamu sukimo momentu.
Rankenoje esančios mechaninės dalys fiksavimo žiedu apsaugomos nuo netyčinio perreguliavimo. Varomosios kiaurymės dydis ir sukimo momentas įspaustas rankenos gale.
Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas girdimai ir juntamai atsilaisvina. Daugiau veržti varžto nebegalima.
Dyd. 2−4 tinka varžtams su vidiniu šešiabriauniu.
Dyd. TX6−TX20 - varžtams su Torx® profiliu.
Dyd. 6IP − 20IP − varžtams su TorxPlus® profiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka keičiamosioms plokštelėms montuoti.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.