Momentschroevendraaier 3

Artikelnummer: 659950 3

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 300 Hex
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±10 %
Totale lengte L 175 mm
Meslengte 65 mm
Ingesteld draaimoment 3 Nm
Ingesteld draaimoment 300 cNm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm vast
Meettechniek Mechanisch
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Vast ingesteld draaimoment ja
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar cNm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde niet verstelbaar
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 124 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659950 3
EAN/GTIN 4013288096449
Nummer fabrikant 05027912001

Omschrijving

Uitvoering:

Beproefde Kraftform-handgreep, vanaf 5 Nm pistoolgreep. Elke schroevendraaier is vooraf op het bij de desbetreffende schroefmaat passende draaimoment ingesteld.
Het mechaniek in de handgreep is d.m.v. een verzegelring beschermd tegen verstellen en manipulatie. Maat en draaimoment zijn in het uiteinde van de handgreep geslagen.
Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar. Verder aandraaien van de schroef is onmogelijk.
Gr. 2 − 4 voor binnenzeskantbouten.
Gr.TX6 − TX20 voor schroeven met Torx®-profiel.
Gr. 6IP − 20IP voor schroeven met Torx Plus®-profiel.

Toepassing:

Ideaal voor montage van wisselplaten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen