{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání |
Přednastavený
|
|
| Tvar konektoru |
pevný
|
|
| Princip vypínání |
Mechanické spuštění krátké dráhy
|
|
| Rozsah krouticího momentu min. |
2 Nm
|
|
| Rozsah krouticího momentu max. |
2 Nm
|
|
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček |
10 %
|
|
| Nastavený točivý moment |
2
|
|
| Celková délka L |
175 mm
|
|
| Hmotnost celkem |
124 g
|
|
| Směr utahování |
vpravo
|
|
| Délka čepele |
65 mm
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Označení výrobce |
300 Hex
|
|
| Barva |
Zelená; Černá
|
|
| Profil výstupu |
Šroubovák 6hran
|
|
| Funkce posuvníku |
ne
|
|
| Měrná jednotka krouticího momentu |
Nm
|
|
| Nastavení hodnoty vypínání |
ohne Einstellskala (fest eingestellt)
|
|
| Data s možností protokolování |
ne
|
|
| Spouštěcí signál |
Akustický; Dotykový
|
|
| Feedback |
s vypínáním
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Momentový šroubovák
|
|
| Ukazatel |
analogová
|
| Katalogové číslo | 659950 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288096432 | |
| Číslo výrobce | 05027911001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |