Momentni odvijač 2,5

Artikl br.: 659950 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 300 Hex
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±10 %
Ukupna duljina L 175 mm
Duljina cilindričnog dijela 65 mm
podešeni okretni moment 2 Nm
podešeni okretni moment 200 cNm
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak fiksno
Mjerna tehnika mehaničko
Profil progona 6-kutni odvijač
Čvrsto podešen okretni moment da
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 124 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659950 2,5
EAN / GTIN 4013288096432
Broj proizvođača 05027911001

Opis

Izvedba:

Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment koji odgovara određenoj veličini vijka.
Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.
Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje stezanje vijka nije moguće.
Vel. 2 − 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.
Vel. TX6 − TX20 za vijke s Torx®-profilom.
Vel. 6IP − 20IP za vijke s Torx Plus® profilom.

Upotreba:

Idealan za prihvat nastavaka.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu