Tournevis dynamométrique avec vernier, Type: 2,5

Réf.: 659950 2,5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage de la valeur de déclenchement préréglage
Forme de la connexion mode fixe
Principe de déclenchement accouplement à friction mécanique
Plage de couples min. 2 Nm
Plage de couple max. 2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 10 %
Couple prédéfini 2
Longueur totale L 175 mm
Poids total 124 g
Sens de serrage droite
Longueur lame 65 mm
Norme DIN EN ISO 6789
Référence fabricant 300 Hex
Couleur vert; noir
Profil d’entraînement clé à douilles 6 pans
Fonction Slipper oui
Unité de mesure couple Nm
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Unité de mesure graduation cNm
Possibilité de journalisation des données non
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 659950 2,5
EAN / GTIN 4013288096432
Réf. fabricant 05027911001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform éprouvé, poignée revolver à partir de 5 Nm. Chaque tournevis est préréglé au couple de serrage adapté à chaque taille de vis.
Une bague scellée empêche toute manipulation et déréglage de la mécanique à l’intérieur du manche. La taille de vis et le couple de serrage sont estampillés dans l’extrémité du manche.
Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore. Un serrage supplémentaire de la vis est impossible.
Réf. 2 − 4 pour vis à 6 pans creux.
Réf. TX6 − TX20 pour vis avec profil Torx®.
Réf. 6IP − 20IP pour vis avec profil Torx Plus®.

Utilisation:

Idéal pour le montage de plaquettes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.