Torque keičiama geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 6IP

Prekės Nr.: 659946 6IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Šviesiai žalia
Serija Torque Wechselklinge
Aprašyta dalis Klinge
Spalva žalios spalvos
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis 4 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 6IP
Geležčių skersmuo 4 mm
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Bendras ilgis 175 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis šešiabriaunis
Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659946 6IP
EAN / GTIN 4010995260712
Gamintojo numeris 26071
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Spalvinis žymėjimas: šviesiai žalia

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas. Chrom Top viršūnė maksimaliai išlaiko matmenų tikslumą.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659930 iki dyd. 700, Nr. 659935 ir 659945.

Pastaba:

Daugiau keičiamų geležčių Nr. 659932659946.