Torque keičiama geležtė skirta Torx Plus®, Torx Plus® profilis: 8IP

Prekės Nr.: 659946 8IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Bendras ilgis L 175 mm
Spalvų tonai, žalios spalvos Šviesiai žalia
aprašyta dalis, Šviesiai žalia Klinge
Serija Torque Wechselklinge
Spalva žalios spalvos
Geležtės ilgis l1 42 mm
Dydis Pavara, Keičiama geležtė 4 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 8IP
Geležčių skersmuo 4 mm
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Medžiaga chromo-vanadžio molibdeno plienas
Paviršius cinkuotas
Rinkinys ne
Pavara Keičiama geležtė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659946 8IP
EAN / GTIN 4010995260729
Gamintojo numeris 26072
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Spalvinis žymėjimas: šviesiai žalia

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas. Chrom Top viršūnė maksimaliai išlaiko matmenų tikslumą.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659930 iki dyd. 700, Nr. 659935 ir 659945.

Pastaba:

Daugiau keičiamų geležčių Nr. 659932 – 659946.