{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 250 cNm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 122 mm | |
| Sūkių momento ribos | 40 cNm - 250 cNm | |
| Sūkių momento ribos | 0,4 Nm - 2,5 Nm | |
| Paleidimas | 2 cNm | |
| ⌀ | 35 mm | |
| tinkamos keičiamos geležtės | 6 mm | |
| Indikatorius | skaitmeninis | |
| Prijungimo forma | keičiama geležtė | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | pirminis sureguliavimas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | CR1225 | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 659911 250 | |
| EAN / GTIN | 7610733249626 | |
| Gamintojo numeris | 8320.A 0,4-2,5 |