Ringnyckel, hög bockning 8X9 mm

Article no.: 615000 8X9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
121 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Nyckelvidd 1 8 mm
Nyckelvidd 2 9 mm
nyckellängd L 180 mm
maximal ring-⌀ D1 max 14 mm
maximal ring-⌀ D2 max 15 mm
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 615000 8X9
EAN / GTIN 4018754020805
Manufacturer number 41040809

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med AS-Drive profil.

Fördel:

AS-Drive profil:
  • Skruvar grips i flankerna.
  • Skruvarna skonas.
  • Längre användningstid för skruven.
  • Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.
  • Säkert grepp och högre kraftöverföring.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen