{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo | acodado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Longitud total | 180 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | No disponible | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 615000 8X9 | |
| EAN / GTIN | 4018754020805 | |
| Número del fabricante | 41040809 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |