Klaviatūros sąsaja USB, Tipas: D2

Prekės Nr.: 498963 D2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tastatur-Interface USB, Typ: D2
Pakuotė palaidi
Laido ilgis 1,5 m
Mygtukas Data taip
Digimatic įvesčių kiekis 1
USB išvesčių kiekis 1
Ryšys per radiją ne
Ilgis 60 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis klaviatūra

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498963 D2
EAN / GTIN 2050001675996
Gamintojo numeris DIGI-USB-O (2M)
Gamintojas / atsakingas asmuo Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Germany, www.bobe-i-e.de

Aprašymas

Modelis:

Klaviatūros sąsaja ir matavimo priemonės laidas su Data mygtuku viename prietaise. Papildomai galima nustatyti kitas funkcijas (Enter, Tab . . .) ir automatiškai kartu persiųsti.
Integruota laikmačio funkcija.

Tinka:

Mitutoyo matuokliai Nr. 412641; 412642; 412671; 415350415400; 445135; 415152; 415222.

Tiekiama:

Su duomenų perdavimo laidu matavimo priemonei.