Rozhraní klávesnice USB, Typ: D2

Artiklové číslo: 498963 D2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Tastatur-Interface USB, Typ: D2
Obal volné
Délka kabelu 1,5 m
Tlačítko Data ano
Počet vstupů Digimatic 1
Počet USB výstupů 1
Připojení rádiem ne
Délka 60 mm
Výška 20 mm
Druh produktu Klávesnice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498963 D2
EAN / GTIN 2050001675996
Číslo výrobce DIGI-USB-O (2M)
Výrobce/odpovědná osoba Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Popis

Provedení:

Rozhraní klávesnice a kabel měřidla s datovým tlačítkem v jednom přístroji. Dodatečně lze nastavit a automaticky současně odesílat ukončovací znaky (Enter, Tab . . .).
Integrovaná funkce časovače.

Vhodné pro:

Měřicí přístroje Mitutoyo č. 412641; 412642; 412671; 415350 − 415400; 445135; 415152; 415222.

Rozsah dodávky:

Včetně datového kabelu k měřidlu.