Interfaţă pentru tastatură USB, Tip: D2

Cod articol.: 498963 D2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tastatur-Interface USB, Typ: D2
Ambalaj neambalate individual
Lungimea cablului 1,5 m
Tastă Data da
Număr de intrări Digimatic 1
Număr de ieşiri USB 1
Conectare prin radio nu
Lungime 60 mm
Înălţime 20 mm
Tip produs Tastatură

Identificare și clasificare

Cod articol 498963 D2
EAN / GTIN 2050001675996
Număr producător DIGI-USB-O (2M)
Producător/responsabil Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descriere

Execuţie:

Interfaţă pentru tastatură şi cablu pentru instrumente de măsură cu buton Data într-un singur aparat. În plus, se pot seta şi trimite automat caractere de sfârşit (Enter, Tab . . .).
Funcţie de temporizare integrată.

Adaptat pentru:

Instrumente de măsurare Mitutoyo Cod 412641; 412642; 412671; 415350 − 415400; 445135; 415152; 415222.

Livrare:

Inclusiv cablu de date spre instrumentul de măsură.