{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai |
skaitmenin.
|
|
| Turinys |
atskira dalis
|
|
| Matavimo diapazonas maks. |
300 mm
|
|
| Padalos vertė |
0,01 mm
|
|
| Antgalių ilgis L |
64 mm
|
|
| Leistina paklaida |
0,04 mm
|
|
| IP apsaugos klasė |
nenurodyta
|
|
| Sąsaja |
USB sąsaja; USB sąsaja
|
|
| Standartas |
gamykliniai standartai
|
|
| Medžiaga |
nerūdijantysis plienas (INOX)
|
|
| Baterijų kiekis |
1 vnt.
|
|
| Baterijos tipas |
sidabro oksido cinkas (AgO)
|
|
| Darbo trukmė |
20 000 h
|
|
| Tarptautinis dydis |
tabletės formos baterija (357 / SR44)
|
|
| Pakuotė |
dėžė / dėžė / dėžutė
|
|
| Maitinimas |
veikia su baterija
|
|
| Grūdintos |
taip
|
|
| Matavimo plokštuma |
grūdintos
|
|
| Matavimo diapazonas min. |
0 mm
|
|
| Yra gylio matuoklis |
taip
|
|
| Matavimo verčių fiksavimas |
vienkartinis nulinio taško nustatymas
|
|
| LCD ekrano skaitmenų dydis |
9 mm
|
|
| Darbo trukmė |
20 000 h
|
|
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė |
IP apsaugos laipsnis
|
|
| Produkto rūšis |
universalus slankmatis
|
|
| Galima kalibruoti |
taip
|
| Produkto numeris | 412641 300 | |
| Gamintojo numeris | 500-205 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |