Billentyűzet interfész USB D2

Cikkszám: 498963 D2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 2 m
Termék fajtája Billentyűzet interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498963 D2
EAN / GTIN 2050001675996

Leírás

Kivitel:

Billentyűzet interfész és mérőeszköz kábel Data-gombbal egy készülékben. Ezen felül lezáró jelek (Enter, Tab . . .) is beállíthatóak és automatikusan elküldhetőek.
Integrált időzítő funkció.

Alkalmazható:

412641; 412642; 412671; 415350415400; 445135; 415152; 415222 sz. Mitutoyo mérőkészülékek.

Tartalom:

Mérőeszközökhöz való adatkábel.