{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | sidabro oksido cinkas (AgO) | |
| Darbo trukmė | 20 000 h | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (357 / SR44) | |
| IP apsaugos klasė | nenurodyta | |
| Gamintojo pavadinimas | CD-15AXR | |
| Pakuotė | dėžė / dėžė / dėžutė | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apdirbama medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Grūdint. | taip | |
| Matavimo plokštuma | grūdintos | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,02 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 150 mm | |
| Antgalių ilgis L | 40 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Gyliamatis forma | apval | |
| Gyliamačio skersmuo | 1,9 mm | |
| Varomasis ritinėlis | taip | |
| matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| matavimo prietaiso matavimo metodas | elektromagnetinis induktyvus metodas | |
| matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas | |
| lCD ekrano skaitmenų dydis | 9 mm | |
| sąsaja | USB sąsaja; USB sąsaja | |
| darbo trukmė | 20 000 h | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | universalus slankmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 412671 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368667904 | |
| Gamintojo numeris | 500-158-30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de |