Stovas RK-10A

Prekės Nr.: 492035
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atraminės plokštumos plotis 150 mm
Atraminės plokštumos gylis 220 mm
Atraminės plokštumos aukštis 230 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Produkto rūšis Trikojis stovas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492035
EAN / GTIN 4712805474820
Gamintojas / atsakingas asmuo Dino-Lite Europe IDCP BV, Manuscriptstraat 12-14, 1321 NN ALMERE, Netherlands, www.dino-lite.eu/de/

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas stovas greitai ir tiksliai nustatomas, kad fotografuojant nedrebėtų, net ir daug kartų padidinus. Aukštis reguliuojamas 180 mm, 150 mm horizontali skersinė svirtis su 150 mm ilgintuvu (pasukamas 360° kampu).

Tinka:

Visi Dino-Lite modeliai.