{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 35 kg | |
Padalos vertė | 10 g | |
Rodomo vieneto skaitmens aukštis | 25 mm | |
Atkartojimas | 10 g | |
Gamintojo pavadinimas | EOB | |
Svėrimo plokštės matmenys | 315×305 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 6 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Ekrano plotis | 215 mm | |
Ekrano gylis | 110 mm | |
Ekrano aukštis | 50 mm | |
Svoris neto | 3,8 kg | |
Produkto rūšis | Platforminės svarstyklės |
Produkto numeris |
479600 35
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045761192157
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
EOB 35K10
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Germany, www.kern-sohn.com |