Plate-forme de pesée, type EOB, Plage de pesée maximale: 35kg

Réf.: 479600 35
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 35 kg
Lecture 10 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage 25 mm
Reproductibilité 10 g
Référence fabricant EOB
Dimensions du plateau 315×305 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 6
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Largeur unité d'affichage 215 mm
Profondeur unité d'affichage 110 mm
Hauteur unité d'affichage 50 mm
Poids net 3,8 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article 479600 35
Copier
EAN / GTIN 4045761192157
Copier
Réf. fabricant EOB 35K10
Copier
Fabricant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balance robuste pour les colis.
  • Utilisation très simple avec quatre touches.
  • Unité d’affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l’aide d’un câble flexible de 2 m de long.
  • Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l’unité d’affichage.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.