{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximal kapacitet | 0 kg - 35 kg | |
avläsning | 10 g | |
Sifferhöjd displayenhet | 25 mm | |
reproducerbarhet | 10 g | |
tillverkarens beteckning | EOB | |
vågplattans mått | 315×305 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 6 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
indikeringsenhetens bredd | 215 mm | |
indikeringsenhetens djup | 110 mm | |
indikeringsenhetens höjd | 50 mm | |
nettovikt | 3,8 kg | |
Produktslag | Plattformsvåg |
Artikelnummer | 479600 35 | |
EAN/GTIN | 4045761192157 | |
Tillverkarens nummer | EOB 35K10 |