Plošná váha, typ EOB, maximální rozsah vážení: 35kg

Artiklové číslo: 479600 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m; 1,8 m
Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 60 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce EOB
Zásobování energií Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Výška korpusu 50 mm
Šířka korpusu 215 mm
Hloubka korpusu 110 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 315 mm
Hloubka vážicí desky 305 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 50 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 215 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 110 mm
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 35 kg
Rozlišitelnost 0,01 kg
Opakovatelnost 0,01 kg
Výška číslic 25 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 3,8 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Číslo výrobce EOB 35K10
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní balíková váha do expedičního oddělení.
  • Velmi snadná obsluha pouze čtyřmi tlačítky.
  • Zobrazovací jednotka s výškou číslic 25 mm i odděleně od platformy; nastavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního spirálového kabelu o délce cca 2 m.
  • Možnost napájení ze sítě i bateriemi, automatický vypnutí po 3 minutách.

Rozsah dodávky:

Se síťovým adaptérem a nástěnným držákem pro zobrazovací jednotku.

Zvláštní příslušenství:

4 ks baterií č. 081561 vel. LR6, stojan pro zobrazovací jednotku na poptávku.