Platforminės svarstyklės, tipas EOB 150 kg

Prekės Nr.: 479600 150
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 153,00 € /vnt.
  • 284,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 150 kg
Padalos vertė 50 g
Rodomo vieneto skaitmens aukštis 25 mm
Atkartojimas 50 g
Gamintojo pavadinimas EOB
Svėrimo plokštės matmenys 315×305 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 6
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Ekrano plotis 215 mm
Ekrano gylis 110 mm
Ekrano aukštis 50 mm
Svoris neto 3,8 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Gamintojo numeris EOB 150K50

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos siuntinių svarstyklės.
  • Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
  • Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
  • Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.

Tiekiama:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį