Folijos juosta 150×2500 mm 0,1 mm

Prekės Nr.: 478740 0,1
(12,68 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±4 µm
Plėvelės ilgis 2 500 mm
Plėvelės plotis 150 mm
Medžiaga Žalvaris
Storis 0,1 mm
Produkto rūšis Plėvelės juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478740 0,1
EAN / GTIN 4045197208019

Aprašymas

Modelis:

Šios precizinės matavimo juostelės patogiai suvyniotos į ritinėlius ir laikomos plastikinėse dėžutėse (lengva išimti). Atskiras dėžutes galima sujungti į vieną bloką, juos sudėti vieną ant kito ir taip sutaupyti vietos bei apsaugoti nuo nešvarumų.
Žalvaris - medžiagos Nr. CuZn 37 (CW508L), valcuotas, blizgus paviršius.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.
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
    Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį