Multimetras MM5-2

Prekės Nr.: 473300 MM5-2

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 93,60 € /vnt.
  • 104,00 € /vnt.
  • 78,20 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 0,5 %
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Įtampos jutiklis (bekontaktis) taip
Matavimo būdas TRUE RMS (AC)
Reikšmių užlaikymo funkcija SULAIKYTI; Pmin / Pmax
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 600 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 600 V
Kintamoji srovė AC 1 mA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 0,1 µA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 0,01 nF − 1 mF
Dažnis 0,01 Hz − 50 kHz
Temperatūra −40 °C - 400 °C
Viršįtampio kategorija KAT IV 300 V; III KAT., 600 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473300 MM5-2
EAN / GTIN 4045197801272
Gamintojo numeris 044071

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Mikroamperų matavimo diapazonas jonizavimo srovės matavimams, srovės pratekėjimo tikrinimas zirzekliu ir raudona LED lemputė triukšmingai aplinkai.

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.
Temperatūros jutiklis, guminis apsauginis rėmas su magnetine pakaba.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį