Išsilyginantis kryžminis lazerinis nivelyras LINO, Tipas: L2

Prekės Nr.: 468481 L2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida 0,2 mm/m
IP apsaugos klasė IP 54
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Lazerio klasė 2
Lazerio spalva raudona
Veikimo nuotolis 25 m
Veikimo nuotolis su imtuvu 80 m
Išlyginimo ribos ±4 laipsniai
Stovo sriegis 1/4 UNC in
Plotis 60 mm
Aukštis 110 mm
Gylis 100 mm
Svoris 530 g
Pakuotė Transportavimo lagaminas
Produkto rūšis Kryžminių linijų lazeris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528
Gamintojo numeris 864413

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, ergonomiškas plastikinis korpusas, apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
Pulsavimo funkcija su energiją taupančiu režimu. Ilga eksploatavimo trukmė net iki 44 h dėl ličio jonų akumuliatoriaus. Magnetinis adapteris gali būti tvirtinamas ant bet kurios sienos, kurioje yra plieno elementų. Dėl magneto galima palenkti ir lengvai nuimti. Reguliatorius įstrižoms projekcijoms ir kaip apsauga transportuojant.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Kartu su adapteriu, ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, baterijos laikiklis, taikiniu ir lagaminu.