Įrankių rinkinys montuotojams, 90 vnt. be įrankių lagamino

Prekės Nr.: 680280
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 90 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pridedamų dalių skaičius 90 vnt.
Sandėliavimo būdas laisv. / atskir.
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680280
EAN / GTIN 2050001017383
Gamintojo numeris 680280
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Paskirtis:

Labai vertingas bazinis rinkinys skirtas įrenginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.

Tiekiama:

WIHA plastikinis sulankstomas metras, 2 m: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2
DICK naši plokščia dildė su rankena: 1 vnt. Nr. 515000 dyd. 200
GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr. 581195
GARANT kombinuotųjų veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr. 613610 dyd. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624810 dyd. 8 (TX6 – TX25)
GARANT 6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikymo funkcija plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 627132 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT 1/4 colio galvučių rinkinys: 1 vnt. Nr. 630299 dyd. 6 (39 vnt.)
GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 660036 dyd. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 667702 dyd. 1; 2
GARANT kombi replės: 1 vnt. Nr. 700940 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 250
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713440 dyd. 200
KNIPEX® tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719790 dyd. J2
KNIPEX® tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr. 719890 dyd. A2
GARANT šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724840 dyd. 160
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys: 1 vnt. Nr. 745100, 6 dalių
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu: 1 vnt. Nr. 750450 dyd. 300
Kombinuotas šaltkalvio plaktukas / su minkšta galvute: 1 vnt. Nr. 754880 dyd. 30

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.