Modelis:
Mobilumas: ++ (puikiai tinka naudoti mobiliai)
Paskirtis:
Labai vertingas bazinis rinkinys skirtas įrenginių, mašinų, prietaisų ir t.t. techninei priežiūrai ir profilaktikai.
Tiekiama:
WIHA plastikinis sulankstomas metras, 2 m: 1 vnt. Nr.
466200 dyd. 2
DICK naši plokščia dildė su rankena: 1 vnt. Nr.
515000 dyd. 200
GARANT mini siaurapjūklis: 1 vnt. Nr.
581195GARANT kombinuotųjų veržliarakčių rinkinys: 1 vnt. Nr.
613610 dyd. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools lenktų/L formos raktų rinkinys Torx® varžtams: 1 vnt. Nr.
624810 dyd. 8 (TX6 – TX25)
GARANT 6-briaunių lenktų raktų rinkinys su rutuline galvute ir laikymo funkcija plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr.
627132 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT 1/4 colio galvučių rinkinys: 1 vnt. Nr.
630299 dyd. 6 (39 vnt.)
GARANT plokščių atsuktuvų rinkinys: 1 vnt. Nr.
660036 dyd. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr.
667702 dyd. 1; 2
GARANT kombi replės: 1 vnt. Nr.
700940 dyd. 180
KNIPEX® vamzdinės replės: 1 vnt. Nr.
705800 dyd. 250
GARANT replės prailgintomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr.
713440 dyd. 200
KNIPEX® tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr.
719790 dyd. J2
KNIPEX® tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams: 1 vnt. Nr.
719890 dyd. A2
GARANT šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr.
724840 dyd. 160
PB Swiss Tools kaltų ir pramuštuvų rinkinys: 1 vnt. Nr.
745100, 6 dalių
Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu: 1 vnt. Nr.
750450 dyd. 300
Kombinuotas šaltkalvio plaktukas / su minkšta galvute: 1 vnt. Nr.
754880 dyd. 30
GARANT įrankių lagaminas: 1 vnt. Nr.
692790
Pastaba:
Įrankis tiekiamas be pakuotės.
Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.