{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Tarptautinis dydis | AAA (LR3) | |
| Serija | DISTO™ | |
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Gamintojo pavadinimas | DISTO™ D2 | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Ilgis | 116 mm | |
| Plotis | 44 mm | |
| Aukštis | 26 mm | |
| Veikimo nuotolis | 100 m | |
| Lazerio klasė pagal IEC 825-1 | 2 | |
| Matavimo tikslumas ± pagal ISO 16331-1 | 1,5 mm | |
| Matavimo vienetas | centimetras; in; metrai; milimetrinis | |
| Svoris | 100 g | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
| Spalvotas ekranas | taip | |
| Ekrano apšvietimas | taip | |
| Su sriegiu | ne | |
| Universalus antgalis | taip | |
| Sudėtis / atimtis | taip | |
| Minimalūs / maksimalūs matavimai | taip | |
| Ploto apskaičiavimas | taip | |
| Tūrio apskaičiavimas | taip | |
| Netiesioginis matavimas (Pitagoras) | taip | |
| Paskutinių matavimų parodymas | taip | |
| Skaitmeninis tikslo ieškiklis | ne | |
| Produkto rūšis | atstumo matuoklis |
| Produkto numeris | 465550 D2 | |
| EAN / GTIN | 7640110696347 | |
| Gamintojo numeris | 837031 |