Skaitmeninis aukščio matuoklis TESA-HITE, Tipas: 400

Prekės Nr.: 445245 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 363,00 € /vnt.
  • 335,00 € /vnt.
  • 66,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 415 mm
Matavimo ribos 0 mm - 570 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 2,5 + 4L / 1000 µm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) 2 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 9 µm
Matavimo galvos pastūma rankinė
Sąsaja TESA Link Connector TLC
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Matavimo jėga 1,5 ± 0,5 N
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445245 400
EAN / GTIN 7630041143607
Gamintojo numeris 00730084

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs, tvirti rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Dinamiškas ruošinio prilietimas su tokia pačia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano.
  • Patentuota optoelektroninė matavimo sistema TESA Opto-µ. Stiklinė liniuotė su didėjančia skale ir atskaitos tašku dideliam tikslumui užtikrinti.
  • Didelis, apžvalgus ekranas, skaičiu aukštis 21 mm ir aiškūs simboliai. Spalvotas ekranas ir foninis apšvietimas geresniam matomumui užtikrinti.
  • Ilgas baterijos veikimo laikas nuo maitinimo šaltinio nepriklausomam matavimui.
  • Labai patogu naudotis daugiakalbe konteksto pagalbos sistema visose aktyviose funkcijose.
  • Žymiai greitesnis virsmo/apgrąžos taškų matavimas (min, maks., Ø) patentuota Quick-Center technologija.
  • Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.

Privalumai:

Puikiai tinka naudoti gamyboje. Priekinė skydelio pusė apsaugota pagal IP65.

Paskirtis:

Skirta aukščiui, pakopų matmenims, skersmeniui, atstumui tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių pločiui, lygiagretumo nuokrypiams ir kt. matuoti.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, matavimo antgalių laikikliu, atskaitos įrankiu, standartiniu matavimo liestuku su kietlydinio rutuliu ⌀ 5 mm, tinklo jungtimi 110 − 240 V ir įkraunama švino baterija. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267, siųstuvas TLC-BLE Nr. 498921, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498918.

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį