Prijungimo kabelis Simplex su duomenų mygtuku, Tipas: D2

Prekės Nr.: 498940 D2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 2 m
Kabelinė jungtis Digimatic
Kabelių modelis tiesus kabelis
Produkto rūšis įkrovimo laidas/duomenų kabelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498940 D2
EAN / GTIN 4059192002077
Gamintojo numeris 4102915
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Slankmačiai Nr. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
Mikrometrai Nr. 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
Laikrodiniai indikatoriai Nr. 434000434024; 434312; 434318; 434324;
Aukščio matuokliai Nr. 445000.