Atsarginė ženklinimo adata, dengta kietlydiniu

Prekės Nr.: 445002
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Digimar
Gamintojo pavadinimas 814 SRs
Paviršius šllifuot.
Fiksavimo varžtas ne
Tvirtinimo koto ilgis 11,5 mm
Laikiklio koto plotis 7 mm
Su skale ne
Produkto rūšis ženklinimo adata
Medžiaga kietlydininis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445002
EAN / GTIN 4059192003364
Gamintojo numeris 4123867
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Nr. 445000.