T formos kaladėlė su sriegiu, T griovelio nominalusis dydis: 22mm

Prekės Nr.: 375315 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 453 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 508
T griovelio nominalus dydis 22 mm
Sriegis M20
Aukštis 28 mm
Plotis a 21,7 mm
Plotis e 35 mm
Aukštis k 14 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375315 22
EAN / GTIN 4020772080082
Gamintojo numeris 80085
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojamos kartu su smeigėmis.

Standartas:

DIN 508

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.

Pastaba:

Pilna apkrova galima tik įsukus smeigę per visą sriegio gylį.